CAPTAIN STAG
BBQ ビギナー ツールセット
セット内容:トング、炭バサミ、鉄板焼器アミ用ブラシ、軍手、透明ケース
材質
トング・炭バサミ:ステンレス鋼 鉄板焼器アミ用ブラシハンドル:ポリプロピレン、金具:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮 軍手:綿100%
寸法(mm)
トング:全長300 炭バサミ:全長305 鉄板焼器アミ用ブラシ:幅73×奥行200
質量(g)
283
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982855
UG-3248
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください