曜日別特売

BBQ マスター ツールセット

BBQ  マスター ツールセット - CAPTAIN STAGBBQ  マスター ツールセット - CAPTAIN STAGBBQ  マスター ツールセット - CAPTAIN STAGBBQ  マスター ツールセット - CAPTAIN STAGBBQ  マスター ツールセット - CAPTAIN STAGBBQ  マスター ツールセット - CAPTAIN STAGBBQ  マスター ツールセット - CAPTAIN STAG

セット内容:トング、フォーク、ナイフ、ターナー
持ち運びに便利なバッグ付。

材質トング・フォーク・ナイフ・ターナー:ステンレス鋼 収納バッグ:ポリエステル質量(g)700寸法(幅W×長さL)(mm)トング:45×345、フォーク:35×320、ナイフ:25×295、ターナー:85×330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982864UG-3249
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする