アルスター火消しつぼ

アルスター火消しつぼ - CAPTAIN STAGアルスター火消しつぼ - CAPTAIN STAGアルスター火消しつぼ - CAPTAIN STAGアルスター火消しつぼ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

簡単ラクラク!炭の後始末!
バーベキューなどで使用した木炭や備長炭の消火に!
水かけ不要!つぼに入れて自然消火
底面の熱が伝わりにくいスタンド付

材質本体・ふた:アルスター鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)質量(g)1000組立寸法(mm)215×200×290(本体外径210×225)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982889UG-3251
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25982889
2022-10-06
用途: 炭つぼ用ではなく、主に熱燻の燻製容器に使用

同じ商品を3年使用しており、今回買い足しました。燻製器としての利用は本来用途外ですが、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする