CAPTAIN STAG
CSシャルマン 取っ手付FDコンテナ
取っ手がついているから持ち運びがラクラク!
組立簡単
コンパクト収納
材質
ポリプロピレン
質量(g)
920
容量(L)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×315×255
収納寸法(mm)
450×315×厚さ65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983083
UL-1033
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25983074
UL-1032
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください