CAPTAIN STAG
ステンレスフォームクーラー51L
ステンレス製の精悍なフォルム。
ウレタンフォーム注入式で高い保冷力。
実容量51Lの大容量。
水抜き栓付属で排水もスムーズ。
容量(L)
51
材質
本体・ふた:ステンレス鋼・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム
質量(kg)
6.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×410×415
保冷効力(℃)
3.3以下(JIS)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983126
UE-0076
¥
48,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください