曜日別特売

モンテ 2WAYダブルステンレスボトル600

モンテ 2WAYダブルステンレスボトル600 - CAPTAIN STAGモンテ 2WAYダブルステンレスボトル600 - CAPTAIN STAGモンテ 2WAYダブルステンレスボトル600 - CAPTAIN STAGモンテ 2WAYダブルステンレスボトル600 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

直飲み・コップ飲みの2WAY タイプ。
大きい氷が入る広口タイプ。
中栓は注ぎやすく洗いやすい、フルオープン構造

容量(L)0.6満水容量(mL)(コップ)180材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)98×80×215保温効力(℃)56以上(12時間)、70以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)商品タイプ2WAY内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983397UE-3447
4,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983406UE-3448
4,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983415UE-3449
4,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983424UE-3450
4,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25983415
2020-05-26
用途: 外仕事用
その他業種

大きな氷も入るし、洗いやすいです。
容量も600mlと少し大きめサイズがとても良いです。
重くもなく、直飲みの時の飲み口も飲みやすく、コップもついているのでうがいするときなども便利でとても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする