CAPTAIN STAG
モンテ ダブルステンレスマグカップ350
真空二重構造で抜群の断熱効果
真空二重構造は飲料物を入れた時の温度をキープするため、おいしさが持続。
優れた保冷・保温。
広口タイプでスープなども飲みやすい。
容量(L)
0.35
材質
本体・ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
寸法(mm)
120×87×82
質量(g)
132
保温効力(℃)
42以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983467
UE-3428
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983476
UE-3429
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983485
UE-3430
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983494
UE-3431
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983503
UE-3432
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983519
UE-3433
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983528
UE-3434
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983537
UE-3435
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください