曜日別特売

モンテ HDフードポット280

モンテ HDフードポット280 - CAPTAIN STAGモンテ HDフードポット280 - CAPTAIN STAGモンテ HDフードポット280 - CAPTAIN STAGモンテ HDフードポット280 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

真空二重構造で保温・保冷可能
取扱いの簡単なスクリュー栓。
持ち運びに便利なハンドル付

容量(L)0.28材質内びん・胴部・口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン 外側・ハンドル/ステンレス鋼 パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)外径90×108質量(g)242保温効力(℃)58以上(6時間)保冷効力(℃)13以下(6時間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983546UE-3436
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983555UE-3437
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983564UE-3438
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983573UE-3439
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: お弁当用

妻の弁当の汁物用に購入しました。
女性にはサイズ勘も良く、見た目も可愛いため気に入ってくれています。
朝入れた汁物がお昼の時点では、まだ熱々で飲めるそうなので保温能力は良いと思います。
替えパッキンなども取り扱っていただけると嬉しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする