CAPTAIN STAG
モンテ HDフードポット400
真空二重構造で保温・保冷可能
取扱いの簡単なスクリュー栓。
持ち運びに便利なハンドル付
容量(L)
0.4
材質
内びん・胴部・口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン 外側・ハンドル/ステンレス鋼 パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
外径90×135
質量(g)
272
保温効力(℃)
65以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983589
UE-3440
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983598
UE-3441
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983607
UE-3442
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983616
UE-3443
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください