曜日別特売

スタジアム応援にピッタリ!B5収納テーブル

スタジアム応援にピッタリ!B5収納テーブル - CAPTAIN STAGスタジアム応援にピッタリ!B5収納テーブル - CAPTAIN STAG

B5サイズにコンパクト収納。

材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×250×150質量(g)600収納寸法(mm)255×190×厚さ45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983643UM-1908
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする