CAPTAIN STAG
アウトドア ソフトレザーグローブ
とても柔らかく、女性でも安心してお使いいただけます。
握力がなくてもしっかり掴める柔らか仕上げ。
材質
本体:牛革
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983704
UM-1909
260
8
24.5
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25983713
UM-1910
260
7.5
22.5
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983729
UM-1911
245
7
20
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983747
UM-1913
260
7.5
22.5
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983756
UM-1914
245
7
20
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25983738
UM-1912
260
8
24.5
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください