CSシャルマン トートクーラーバッグ

CSシャルマン トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

大容量!海や行楽、キャンプに最適!
容量:約23L
全面ポケット付

容量(L)23材質本体表生地:ポリエステル600D、本体内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエステル寸法(mm)550×180×340質量(g)580内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983957UE-0583
2,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする