CAPTAIN STAG
CSシャルマン トートクーラーバッグ
大容量!海や行楽、キャンプに最適!
トートバッグタイプのクーラーバッグ
材質
本体表生地:ポリエステル600D、本体内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983966
UE-0584
28
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25983975
UE-0585
37
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください