曜日別特売

CSクラシックス 木製 MOVEラック

CSクラシックス 木製 MOVEラック - CAPTAIN STAGCSクラシックス 木製 MOVEラック - CAPTAIN STAGCSクラシックス 木製 MOVEラック - CAPTAIN STAG

ディスプレイと収納を兼ねる万能ラック。600幅のワイドタイプ
棚に置くものに合わせて2段階で高さ調節が可能。

材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)耐荷重(kg)10棚間隔(mm)Low:245、Hi:270内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25984158UP-2580600×300×845(930)4900600×400×厚さ125
7,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25984167UP-2581600×300×570(640)3800600×400×厚さ90
6,550
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25984176UP-2582600×300×305(340)2300600×400×厚さ60
4,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする