CSクラシックス 木製 MOVEラック

CSクラシックス 木製 MOVEラック - CAPTAIN STAGCSクラシックス 木製 MOVEラック - CAPTAIN STAGCSクラシックス 木製 MOVEラック - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)

ディスプレイと収納を兼ねる万能ラック。
キャンプ道具をスッキリ整理。
組立・収納が簡単。

材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)耐荷重(kg)10棚間隔(mm)Low:245、Hi:270内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25984185UP-2583465×200×845(930)4000465×400×厚さ125
6,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25984194UP-2584465×300×570(640)3000465×400×厚さ90
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25984203UP-2585465×300×305(340)1900465×400×厚さ60
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25984203
2023-08-18
用途: 観葉植物の棚として
その他業種

組み立てが面倒だなと思っていたのですが、開封してみると、思っていた組み立ては必要なく、ただ棚板とフレームを引っ掛けるだけで簡単でした。しっかりしていて値段以上で満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 25984185
2023-08-28
用途: キャンプの荷物置き
サービス業

ある程度コンパクト 組み立て簡単 ワイドサイズより
通常サイズが持ち運びしやすいと思う
欠点 重い さらに重く、カタカタ動くのに
ケースがないから持ち運びに不向き 
別売りでケースがあればうれしい

対象商品 : 25984185
2022-06-23
用途: キッチンで、お鍋などの置場として
サービス業

狭いスペースでも使える、お鍋などの一時置き場を探していて、この商品に辿り着きました。
サイズはピッタリ、使用方法も簡単で、お鍋やフライパンもバッチリ置けました!

対象商品 : 25984194
2019-05-18
用途: 小物の整理、台所用品整理に

価格も手ごろ、センスあり、通常の箱型のものと違って圧迫感がない。

対象商品 : 25984203
2021-12-24
用途: パンの販売
その他業種

パンの販売時に、スペースが足りないので購入しました。欲を言えば、もう少し前後に調整できると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする