石油ストーブ用 替え芯

石油ストーブ用 替え芯 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(8件のレビュー)

コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。

適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25994308SX-2270B
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25994308
2023-05-06
用途: ストーブの芯交換
サービス業

石油ストーブの種類があまりにも沢山あることに驚きました。
ストーブの機種が古く、微妙に違う型番の中から適合するを探すのに苦労しました。
自分で交換し点火したときの達成感は何とも言えません。

1が参考にしています
対象商品 : 25994308
2023-02-14
用途: 灯油ストーブの芯の取り換え

灯油ストーブを買ったところにも替え芯が売っていなかった為、新しいストーブを購入しようと思っていましたが、モノタロウならと思い、探したところ、有りました。
大変嬉しかったです。
以前から思っていましたが、大変頼りになります。

1が参考にしています
対象商品 : 25994308
2020-07-08
用途: ストーブ
電気・ガス・熱供給・水道業

自分で替えられるか心配でしたが説明書を見ながらやってみたら出来ました。

対象商品 : 25994308
2020-03-12
用途: ストーブの芯交換
suサービスサービス業

初めて交換してみました。作業説明書もあり簡単に交換出来ました。エアーでごみ飛ばしながら作業出来たので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 25994308
2020-08-14
用途: 芯の劣化時

型式を確認し注文し、説明書通りに作業したのだが、目一杯芯を出しても面々までしか出てこない。火力調整ができない。

対象商品 : 25994308
2020-04-01
用途: ストーブの替え芯、収納時に交換
医療・福祉・介護関連業

結構交換に時間がかかるので
簡単交換できるようにして欲しい。

対象商品 : 25994308
2019-02-21
用途: 乾燥防止の為、エアコンと同時に使用して事務所、廊下などの暖房している。
不動産業

石油ストーブの本体価格が6、7千円程度なのに、
それの「替芯」は2千円前後もするので違和感を覚えていた。
プリンタなど他の製品全般に言えることだが、
消耗品や付属品の値段や修理交換代金が高すぎる結果、
使用可能な本体交換をし、ゴミの増加となっている。
ストーブ本体はまだまだ問題なく使用できるので、
御社のクーポンとキャンペーンを利用させて頂き
2台、芯交換が出来、ストーブが粗大ごみにならず、
かたがた大変良かったと思っている。

5が参考にしています
対象商品 : 25994308
2019-12-15
用途: メンテナンス
リサイクルビーチサービス業

取付やすく使いやすく重宝しております長く使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする