ダイアン・サービス
エアーウィングプロ用除菌・消臭キット
エアコンの風を利用して効果的にウイルス、細菌、ニオイを除去。エアコンの風に乗ってシャワーのようにお部屋に広がる二酸化塩素。
用途
事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバー、消臭剤、匂い消しとして。
セット内容
二酸化塩素パック、除菌ウィングボックス(エアーウィングPro専用)
材質
二酸化塩素パック(亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム)
質量(kg)
0.04
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×16×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25994414
JW01-0110-2-00
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください