Panasonic(パナソニック)
アドバンスSトイレ壁熱線センサSW適合
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途
トイレ
定格電圧(V)
AC100
色
マットグレー
適合
(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ
屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)
0~35
消費電力(W)
1
検知方式
熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)
0.3~1
負荷容量
照明1.2A・換気扇1A
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25995157
WTA13749H
¥
17,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25995175
WTA1374HK
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください