アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器

アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器 - Panasonic(パナソニック)

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。

用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)100タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1定格電流(A)3検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25995193WTA14119Hマットグレー(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 [親器-子器、子器-子器間の配線も同様]
13,250
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
25995209WTA14119Wマットホワイト(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 [親器-子器、子器-子器間の配線も同様]
12,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
25995218WTA1411HKマットグレー(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
25995227WTA1411WKマットホワイト(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25995218WTA1411HK25995193WTA14119H画像準備中アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器Panasonic(パナソニック)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25995227WTA1411WK25995209WTA14119WWTA1411WK アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器 Panasonic(パナソニック) 25995209アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器Panasonic(パナソニック)1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする