曜日別特売

アドバンスS壁取付熱線センサ付自動

アドバンスS壁取付熱線センサ付自動 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。

用途内玄関定格電圧(V)100適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25995263WTA1811HKマットグレー
14,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
25995288WTA1811WKマットホワイト
13,750
9,798
10,778(税込)
当日出荷
25995254WTA1811Hマットグレー
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
25995279WTA1811Wマットホワイト
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25995254WTA1811H25995263WTA1811HK画像準備中アドバンスS壁取付熱線センサ付自動Panasonic(パナソニック)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25995279WTA1811W25995288WTA1811WKWTA1811W アドバンスS壁取付熱線センサ付自動 Panasonic(パナソニック) 25995288アドバンスS壁取付熱線センサ付自動Panasonic(パナソニック)1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25995288
2022-05-15
用途: DIY
製造業

電子スイッチを使用して、人感センサースイッチで3路スイッチ回路ができるので購入しました。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 25995288
2021-04-28
用途: 住宅設備
建設業・工事業

丁寧に梱包されており、商品に細かい傷等もなく
非常に良かったです。
製品は思った通りの品で大変満足しました。

対象商品 : 25995288
2020-10-02
用途: 玄関の照明の自動化

スイッチ部でセンサーになる物は色々ありますが、消灯、自動、点灯をスライドスイッチでは無く、押しボタンで切り替えられるのはコレのみ。

対象商品 : 25995288
2020-02-10
用途: 階段の照明スイッチに
サービス業

概ね狙い通りの動きをしてくれましたが、欲を言えばセンサーの検知範囲を横方向だけではなく縦方向にも調整できれば尚良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする