アドバンスパイロット・ほたるSWB0.5

アドバンスパイロット・ほたるSWB0.5 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
回路方式B片切仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25995805WTA50412
1,830
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25995805
2020-10-20
用途: 不透明パネルのドア内照明の消し忘れ防止用
株式会社オーレックス

「パイロット・ほたる」として、0.5Aを選定。
これは、トイレのLED照明負荷に対応することが前提。
トイレのドアを閉めると点灯/消灯の確認ができず、消し忘れ防止のために採用した。
軽負荷用の「パイロット・ほたる」は、「フルカラー」シリーズには見られないので、
プレート・レバーごと交換。
点灯色は、「白色光」がOFF・「赤色光」がONで、接続ターミナルはコモン側が2点・N.O.側が1点です。
オルタネート動作の操作感は少し硬いですが、レバーサイズを大きめに選定しておけば問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25995805
2020-04-28
用途: 自宅のスイッチ新調
製造業

アドバンスシリーズをテスト的に購入。薄型でいい感じ。白すぎて汚れは10年ぐらいで目立ってきそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする