Panasonic(パナソニック)
アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
回路方式
C3路
仕様
埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4A
適合電流(A)
負荷電流/0.05~4A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25995814
WTA5042
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください