Panasonic(パナソニック)
アドバンスパイロット・ほたるSWC15A
(1件のレビュー)
回路方式
C3路
仕様
埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC15A
適合電流(A)
負荷電流/0.6~15A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25995823
WTA50421
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください