Panasonic(パナソニック)
アドバンスパイロット・ほたるSWC0.5
回路方式
C3路
仕様
埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC0.5A
適合電流(A)
負荷電流/0.01~0.5A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25995839
WTA50422
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください