Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込パイロットスイッチB
(1件のレビュー)
回路方式
片切
仕様
埋込パイロットスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
適合電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25995875
WTA5241
AC4A
負荷電流/0.05~4A
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25995884
WTA52412
AC0.5A
負荷電流/0.01~0.5A
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください