Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込パイロットスイッチC
(1件のレビュー)
回路方式
3路
仕様
埋込パイロットスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
適合電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25995893
WTA5242
AC4A
負荷電流/0.05~4A
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25995909
WTA52422
AC0.5A
負荷電流/0.01~0.5A
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください