曜日別特売

アドバンス入切表示スイッチセット

アドバンス入切表示スイッチセット - Panasonic(パナソニック)アドバンス入切表示スイッチセット - Panasonic(パナソニック)アドバンス入切表示スイッチセット - Panasonic(パナソニック)
マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25995918WTA525119Wシングル
1,430979
979
1,077(税込)
当日出荷
25995936WTA525123Wダブル
1,430999
999
1,099(税込)
当日出荷
25995945WTA525133Wトリプル
1,430979
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り1点です
25995927WTA52511WKシングル
870
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25995927WTA52511WK25995918WTA525119WWTA52511WK アドバンス入切表示スイッチセット Panasonic(パナソニック) 25995918アドバンス入切表示スイッチセットPanasonic(パナソニック)1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする