アドバンスS埋込電子浴室換気SW

アドバンスS埋込電子浴室換気SW - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込電子浴室換気SW - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込電子浴室換気SW - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込電子浴室換気SW - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)
マットホワイト消費電力(W)1以下(待機時)使用温度範囲(℃)-10~40内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25996085WTA53915WK1001-
6,540
4,698
5,168(税込)
当日出荷
25996103WTA53916WKほたるスイッチB:300、表示ランプ/換気扇:100ほたるスイッチB:15、換気扇:1-
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
25996128WTA53935WK1001スイッチプレート・1連用
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996146WTA53936WKほたるスイッチB:300、表示ランプ/換気扇:100ほたるスイッチB:15、換気扇:1スイッチプレート・1連用
7,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25996076WTA53915W1001-
4,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
25996094WTA53916WほたるスイッチB:300、表示ランプ/換気扇:100ほたるスイッチB:15、換気扇:1-
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
25996119WTA53935W1001スイッチプレート・1連用
4,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
25996137WTA53936WほたるスイッチB:300、表示ランプ/換気扇:100ほたるスイッチB:15、換気扇:1スイッチプレート・1連用
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25996076WTA53915W25996085WTA53915WKWTA53915W アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック) 25996085アドバンスS埋込電子浴室換気SWPanasonic(パナソニック)1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25996094WTA53916W25996103WTA53916WKWTA53916W アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック) 25996103アドバンスS埋込電子浴室換気SWPanasonic(パナソニック)1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25996119WTA53935W25996128WTA53935WKWTA53935W アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック) 25996128アドバンスS埋込電子浴室換気SWPanasonic(パナソニック)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25996137WTA53936W25996146WTA53936WKWTA53936W アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック) 25996146アドバンスS埋込電子浴室換気SWPanasonic(パナソニック)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: リフォーム時
有限会社いわき飲食業

リフォームに重宝しました、電気工事士の資格さえあれば誰でも交換は容易でしょう。

2024-10-18
用途: 賃貸物件修理

タイマーの故障で交換をしました。
同じ品物ですが、カバーが合わず再度購入しました。
大きく表示をしていただければよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 25996085
2024-02-12
用途: ON/OFFスイッチの更新
製造業

古い家にあったスイッチを交換したのですが、タイマー設定での停止がとても良いです。
古い家が近代的に様変わりして気分が上がるようになりました♪

対象商品 : 25996103
2023-12-15
用途: 風呂場換気扇停止停止
有限会社中島コンサルタント

タイマー設定ダイヤルが小さいですが頻繁に操作するわけではないのであまり気になりませんが、ダイヤルにある設定位置合わせ溝が小さく見にくいので塗料を入れて見易くしました。最初からあるとよいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25996128
2022-12-25
用途: 換気扇をタイマー付に改造
ワイズ・エンタープライズサービス業

浴室用の換気扇をタイマー付きにリニューアル。
コンパクトなスイッチにまんそ。

対象商品 : 25996085
2021-10-15
用途: トイレの換気扇タイマー付きスイッチ
建設業・工事業

これまで使っていたパナソニックアナログ式タイマースイッチが、故障したので購入しました。
スタイリッシュで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする