Panasonic(パナソニック)
アドバンスとったらリモコン
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。
LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)
(受信機)AC100
定格周波数(Hz)
50/60
使用電池
[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)
照度(Lx)
5000以下
使用周囲温度(℃)
0~35
チャンネル数
3(A・B・C)
電波到達距離(m)
10(障害物のない水平見通し空間)
電池寿命
約2年(2回操作/日)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電流(A)
消費電力(W)
容量(VA)
調光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25996173
WTA56512F
マットベージュ
2.4
0.1
-
-
¥
13,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996189
WTA56512H
マットグレー
2.4
0.1
-
-
¥
13,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996198
WTA56512W
マットホワイト
2.4
0.1
-
-
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996225
WTA56713F
マットベージュ
-
0.35
(受信機)320
(範囲)約0~100
¥
18,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996234
WTA56713H
マットグレー
-
0.35
(受信機)320
(範囲)約0~100
¥
18,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996243
WTA56713W
マットホワイト
-
0.35
(受信機)320
(範囲)約0~100
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください