曜日別特売

アドバンスS埋込電子スイッチ

アドバンスS埋込電子スイッチ - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込電子スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様子器・ほたる機能付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)内容量1個
注意
※子器のみの使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25996207WTA56523路配線
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25996216WTA56544路配線
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25996207
2022-05-15
用途: DIY
製造業

人感センサースイッチと合わせて使用して3路スイッチ回路ができるので購入しました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする