Panasonic(パナソニック)
アドバンスとったらリモコン発信器
仕様
調光用・3CH形
チャンネル数
3(A・B・C)
使用周囲温度(℃)
0~35
電池寿命
約2年(2回操作/日)
電波到達距離(m)
10(障害物のない水平見通し空間)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25996259
WTA5692F
マットベージュ
リチウム電池(CR1025)(市販)
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996268
WTA5692H
マットグレー
リチウム電池(CR2025)(市販)
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996277
WTA5692W
マットホワイト
リチウム電池(CR2025)(市販)
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください