Panasonic(パナソニック)
アドバンスとったらリモコン発信器遅れ消灯
仕様
遅れ消灯機能付・入切3チャンネル形
チャンネル数
3(A・B・C)
使用電池
リチウム電池(CR2025)(市販)
使用周囲温度(℃)
0~35
電池寿命
約2年(2回操作/日)
電波到達距離(m)
10(障害物のない水平見通し空間)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25996286
WTA5693F
マットベージュ
¥
6,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25996295
WTA5693H
マットグレー
¥
6,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
25996304
WTA5693W
マットホワイト
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください