曜日別特売

アドバンスLED埋込逆位相調光SWC

アドバンスLED埋込逆位相調光SWC - Panasonic(パナソニック)

照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。

仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25996329WTA57583FKマットベージュ
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996347WTA57583HKマットグレー
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25996313WTA57583Fマットベージュ
11,900
取扱い終了
返品不可
25996338WTA57583Hマットグレー
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25996313WTA57583F25996329WTA57583FK画像準備中アドバンスLED埋込逆位相調光SWCPanasonic(パナソニック)1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25996338WTA57583H25996347WTA57583HK画像準備中アドバンスLED埋込逆位相調光SWCPanasonic(パナソニック)1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする