Panasonic(パナソニック)
アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様
適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
色
マットホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
容量(VA)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25996365
WTA57583WK
¥
14,250
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
25996356
WTA57583W
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください