Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ
来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)
250
色
マットグレー
仕様
操作ユニット
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
15
適合プレート
スイッチプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25996383
WTA5820HK
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25996374
WTA5820H
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください