アドバンス熱線センサ付ナイトライト

アドバンス熱線センサ付ナイトライト - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。
LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。
人近づくと点灯、いなくなると消灯。
お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。

定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125消費電力(W)0.6定格電流(A)コンセント部:15定格周波数(Hz)50/60適合プレートコンセントプレート・3コ用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25998447WTL4065HKグレー
8,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998465WTL4065WKセラミックホワイト
7,250
5,298
5,828(税込)
当日出荷
25998438WTL4065Hグレー
5,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
25998456WTL4065Wセラミックホワイト
5,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25998438WTL4065H25998447WTL4065HK画像準備中アドバンス熱線センサ付ナイトライトPanasonic(パナソニック)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25998456WTL4065W25998465WTL4065WKWTL4065W アドバンス熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック) 25998465アドバンス熱線センサ付ナイトライトPanasonic(パナソニック)1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25998465
2021-03-05
用途: 廊下のコンセントを交換
農・林・水産業

資格を持っているので自分で交換しました。
ちょうど良い明るさで満足ですが、値段が高めなのが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする