曜日別特売

アドバンスS埋込EEスイッチ手動押釦

アドバンスS埋込EEスイッチ手動押釦 - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込EEスイッチ手動押釦 - Panasonic(パナソニック)
セラミックホワイト定格電圧(V)100定格電流(A)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25998508WTL49911WK0.6~8A用
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998526WTL4991WK0.05~3A用
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998499WTL49911W0.6~8A用
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
25998517WTL4991W0.05~3A用
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25998499WTL49911W25998508WTL49911WKWTL49911W アドバンスS埋込EEスイッチ手動押釦 Panasonic(パナソニック) 25998508アドバンスS埋込EEスイッチ手動押釦Panasonic(パナソニック)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25998517WTL4991W25998526WTL4991WKWTL4991W アドバンスS埋込EEスイッチ手動押釦 Panasonic(パナソニック) 25998526アドバンスS埋込EEスイッチ手動押釦Panasonic(パナソニック)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする