アドバンスコンセントプレート4コ用

アドバンスコンセントプレート4コ用 - Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート4コ用 - Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート4コ用 - Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート4コ用 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
プレート形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25999269WTL7074FK2連4コ用(3コ+1コ)マットベージュ
1,000
789
868(税込)
当日出荷
25999287WTL7074HK2連4コ用(3コ+1コ)マットグレー
1,000
789
868(税込)
当日出荷
25999305WTL7074WK2連4コ用(3コ+1コ)マットホワイト
700
549
604(税込)
当日出荷
25999253WTL7074F4コ用(3コ+1コ)マットベージュ
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
25999278WTL7074H4コ用(3コ+1コ)マットグレー
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
25999296WTL7074W4コ用(3コ+1コ)マットホワイト
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25999253WTL7074F25999269WTL7074FKWTL7074F アドバンスコンセントプレート4コ用 Panasonic(パナソニック) 25999269アドバンスコンセントプレート4コ用Panasonic(パナソニック)1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25999278WTL7074H25999287WTL7074HKWTL7074H アドバンスコンセントプレート4コ用 Panasonic(パナソニック) 25999287アドバンスコンセントプレート4コ用Panasonic(パナソニック)1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25999296WTL7074W25999305WTL7074WKWTL7074W アドバンスコンセントプレート4コ用 Panasonic(パナソニック) 25999305アドバンスコンセントプレート4コ用Panasonic(パナソニック)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-21
用途: 賃貸物件の模様替え・リノベーション
不動産業

旧来のフルカラーやコスモシリーズの取付枠ではうまくつきません。
(カバーの穴を少し削るという力業もあるにはあるのですが( ´艸`)、
 不自然な隙間があいてしまうので見栄えはあまりよくありません)
しかし、アドバンスの連用取付枠さえ使えば、コスモシリーズのスイッチでも
きれいに納まります。メーカーのHPでも両者の互換性は認められています)
「なんちゃってアドバンス」ですが、賃貸物件のリノベーションなどでは
スイッチカバーの交換は最もコスパの高い方法だと思います。
古いコスモのスイッチや結線はそのままで見た目だけアドバンスします!

1が参考にしています
対象商品 : 25999305
2022-02-15
用途: リフォーム
サービス業

フルカラーからのリフォームです。ツライチで美しくおさまりました。大満足です。

対象商品 : 25999305
2020-07-28
用途: 電気工事

一般的な連用取付枠のビス穴に収まらなかった。四方の水平同士は問題無いが、垂直側の位置サイズが合わなかった。測定したところ連用取付枠のビス穴同士(縦側)は101mm、購入したコンセントプレートのビスとビスの間隔は99mmだった。製造メーカー独自の規格があるのであれば、商品説明欄に掲示してほしい。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする