曜日別特売

アドバンスタッチLED調光SW2線式

アドバンスタッチLED調光SW2線式 - Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチLED調光SW2線式 - Panasonic(パナソニック)

5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。
逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。

仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]種別タッチ式・逆位相タイプ使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60回路方式半導体制御方式(トランジスタ)容量(VA)320結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26000906WTY521730HK
18,350
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26000924WTY521730WK
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
26000897WTY521730H
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26000915WTY521730W
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26000879WTY521730F
14,800
取扱い終了
返品不可
26000888WTY521730FK
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26000897WTY521730H26000906WTY521730HKWTY521730H アドバンスタッチLED調光SW2線式 Panasonic(パナソニック) 26000906アドバンスタッチLED調光SW2線式Panasonic(パナソニック)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26000915WTY521730W26000924WTY521730WKWTY521730W アドバンスタッチLED調光SW2線式 Panasonic(パナソニック) 26000924アドバンスタッチLED調光SW2線式Panasonic(パナソニック)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする