重松製作所
取替え式防じんマスク DR28SPU2W
合図を送るのに有効な、笛付きです。
用途
溶接作業
石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
仕様
取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM359号、国家検定区分:RL2合格品
トラスコ品番
825-2453
サイズ
M
区分
RL2
質量(g)
290
材質(面体)
シリコーンゴム
指定防護係数
10
内容量
1個
取扱説明書:
注意
※酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。
※有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26007407
DR28SPU2W M
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください