曜日別特売

防じんマスク DR80SC2

防じんマスク DR80SC2 - 重松製作所防じんマスク DR80SC2 - 重松製作所

伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。
フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較)
保護めがねとの併用が容易です。

用途
熔接・熔断作業。
石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)
種別取替式防じん仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品区分RL2質量(g)200材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10内容量1個
取扱説明書:
注意
※酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。
※有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26007434DR80SC2-M/L864-4035M/L222133
オープン
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
26007443DR80SC2-M/S864-4036M/S107120
オープン
5,398
5,938(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする