重松製作所
直結式小型防毒マスク GM185C
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
種別
防毒マスク
仕様
型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品
質量(g)
430
型式検定合格番号
第TN415号
材質(面体)
シリコーンゴム
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦40
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
内容量
1個
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26007513
GM185C L
L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
26008125
GM185C-S
S
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください