曜日別特売

救助マット スーパーソフトランディングSSL

救助マット スーパーソフトランディングSSL - 重松製作所

地上15mまで救助可能:従来のソフトランディングを上回る地上15m、体重120kgまでの救助が可能になりました。
自立型で救助者も安全:自立型ですので、2人で取扱いが可能です。救助者に2次災害を与えることもありません。
軽量・コンパクト:小さくたたむことができますので格納に便利です。また、立ち上がった後に本体を移動する際にも2人で簡単に運ぶことができ機動性を発揮します。
安心感:丸い縁の円が避難者に対して降下目標となり、安心感を与えられます。

仕様安全弁:2個(動作圧力16kPPa/120mmHg)、排気孔:2箇所、気室形状:上面Φ240、底面Φ250のせつ円錐で構成される正六柱構造。、上面標識布:Φ2.0緑色、注気孔:逆止弁付手締め注気孔2個トラスコ品番854-7338材質表布・底面布:難燃・耐油PVCターポリン、側布:難燃PVCターポリン、気室布:ポリウレタン布質量(kg)60寸法(m)(1辺)2.4×(高さ)2/正六角形空気量(L)約2400(14.7MPa・150kgf/cm2・8Lボンベ2本分)内容量1セット
注意
※火災などの緊急事態に高所(地上15m限度)よりの目的とします。この目的以外には使用しないでください。
※改造・分解はしないでください。
※空気以外のガスを充填したボンベは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26007538SSL
オープン
3,298,000
3,627,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする