曜日別特売

取替え式防じんマスク DR28SU2K

取替え式防じんマスク DR28SU2K - 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2K - 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2K - 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2K - 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2K - 重松製作所
(6件のレビュー)

広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。

区分RL2指定防護係数10内容量1個
取扱説明書:
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
国家検定合格番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26007635DR28SU2K-HB-LHB-L235第TM502号
オープン
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
26007644DR28SU2K-BT-MBT-M235第TM502号
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
26007653DR28SU2K-BT-LBT-L235第TM502号
オープン
4,598
5,058(税込)
40日以内出荷
返品不可
40380584DR28SU2KM206TM502
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40380584
2020-04-26
用途: 現場作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

工事現場での土埃やコンクリの塵、石膏ボートの塵などでマスク等ではコスパも悪いし、隙間から塵が入って来て喉がイガイガしてたまりません!
コレを使えば完璧だろうと購入に踏み切りました♪
効果に期待して★5

2が参考にしています
対象商品 : 40380584
2017-10-21
用途: 斫り工事時
株式会社井田工業建設業・工事業

フィルターが2個ついているので息がしやすく1日つけていても
苦しくないところがいいです

対象商品 : 40380584
2016-01-13
用途: 木工
農・林・水産業

防じん性能に関してはさすがのシゲマツといったところです。
吸排気に対する抵抗も少なく、バンドも長時間の使用が気になりません。
この時期はマスク内が結露し下部の排気口から水がポタポタ垂れるため、純正の吸水パッドの使用をおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 40380584
2014-12-25
用途: サンディング作業

フィット性は良いのですが、形状がどの程度持つのか気になります

対象商品 : 40380584
2013-10-01
用途: 農作業
農・林・水産業

購入から一年たって、ゴムバンドの引っ掛け式着脱用部品が割れた。
以前使用していたワンタッチ式の部品が流用できたので買い替えはしなくて済んだが
使用間も無く、ヒビが発生していたので、強度に問題があったと思う。
安価なモデルでワンタッチ式の着脱部品が採用されてたのに、なぜこれでは引っ掛け式だったのか疑問。
重松のマスクの購入はこれで4つ目になる。
最初のものは接顔部がエラストマーで耐久性に問題があり
次に買ったものは接顔部が塩ビで耐久性はあったが、汗をかくとずり落ちた。
3つ目のものはフィルターを固定するカバーが割れて、そして今回・・・
マスクと言えば重松だと思って買ってきたが、次は別メーカーにしようと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 40380584
2012-10-02
用途: 土埃の舞うビニールハウス
農・林・水産業

1年前に製造された商品が届いた。
耐久性に影響はないのだろうが、良い感じはしない。
ゴムバンドが引っ掛け式になっていて
以前使っていたワンタッチで着脱できる物に比べて使いにくい。
フィット感は良く、動いてもズレる事は無い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認を致しましたが、使用期限は満たしているとの認識で出荷しております。
何卒ご了承頂きます様よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする