曜日別特売

取替え式防じんマスク DR28SC2

取替え式防じんマスク DR28SC2 - 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SC2 - 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SC2 - 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SC2 - 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SC2 - 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SC2 - 重松製作所
(3件のレビュー)

広面積で呼吸が楽な長時間向きのフィルタC2を使用しています。

区分RL2種別取替式防じん国家検定合格番号第TM47号指定防護係数10内容量1個
取扱説明書:
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1037238210751M/L
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
26007669DR28SC2-M2M2
オープン
3,998
4,398(税込)
46日以内出荷
返品不可
26007678DR28SC2-MEME
オープン
3,998
4,398(税込)
58日以内出荷
返品不可
26007687DR28SC2-MLM/L
オープン
3,998
4,398(税込)
33日以内出荷
返品不可
10372224DR28SC2M
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10372224
2025-05-26
用途: 斫り、解体
司興業建設業・工事業

二つ穴で呼吸もしやすく、長く愛用しています。
モノタロウで買うとコスパも良し!

対象商品 : 10372224
2019-01-05
用途: 空き家整理の埃対策に

最初同社の1フィルターモデルを使っていましたが、重量物を運ぶことが多く運動量が多いと息が苦しくなり、より効率のよさそうな2フィルターのこのモデルを購入しました。1フィルターよりはるかに呼吸が楽になり、作業が楽になりました。
季節柄寒いので、内部が結露してきて、上を向くと露が落ちてくるとヒヤッとします。何か対策はないものでしょうか。
脱臭効果は期待以上で、古民家独特の臭いは気になりませんでした。

対象商品 : 10372224
2016-08-06
用途: 機械加工 切削油のミスト環境

毎日使用しています。本体のプラスチック部品、ひもが通っている部分が弱く、1年前後で割れます。弁も問題なく、紐も毎週の洗濯でまだまだ使えます。これが割れると交換ですよ、ということでしょうか?他のメーカーも使用してみたいのですが、フィルターをストックしてあるため毎回同じものになります。これで4個目になります。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする