重松製作所
取替え式防じんマスク DR165U2W
全面形ですので、目も保護します。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。
区分
RL2
質量(g)
740
国家検定合格番号
第TM445号
指定防護係数
10
内容量
1個
取扱説明書:
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26007723
DR165U2W-1-S
S
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
26007739
DR165U2W-1-L
L
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください