曜日別特売

電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2

電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2 - 重松製作所
(1件のレビュー)

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。

適合本体Fu-07質量(g)900タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)内容量1個
注意
※遮光レンズ別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26007949SH-S2
オープン
22,980
25,278(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26007949
2019-06-01
用途: サンドブラスト
長谷川石材

品名に電動ファン付呼吸保護具と明記してあるのに本体だけです。
オプションの送風機とかホースの購入したいのに部品名が解らない?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
商品名を修正致しました。
なにとぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする