取替え式防じんマスク DR165N3

取替え式防じんマスク DR165N3 - 重松製作所取替え式防じんマスク DR165N3 - 重松製作所

国家検定の性能区分における最高品。呼吸が楽な低抵抗タイプのN3フィルタを使用。

区分RL3質量(g)750国家検定合格番号TM409号指定防護係数10内容量1個
取扱説明書:
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26008073DR165N3-1-SS
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26008089DR165N3-1-LL
オープン
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする