救助隊用保護具 RM185

救助隊用保護具 RM185 - 重松製作所救助隊用保護具 RM185 - 重松製作所救助隊用保護具 RM185 - 重松製作所

軽量ですので長時間の作業でも快適です。全面形ですので、目も保護します。立体形状のアイピースにより、広い視野が得られます。伝声器付きですので、マスクを装着したままでも明瞭な会話ができます。金属部品を使用していないので、焼却処分が可能です。

規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評24-014号(CA-M30を取付けた場合)、評24-015号(CA-M60を取付けた場合)、評24-016号(CA-V30を取付けた場合)質量(g)350内容量1個
注意
※吸収缶別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26008335RM185-SS64-6744-39
オープン
23,980
26,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
26008344RM185-MM64-6744-38
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26008353RM185-LL64-6744-37
オープン
23,980
26,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする