重松製作所
災害活動用防護マスクセットⅢ
災害活動用防護マスクセットです。
セット内容
面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足
質量(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26008405
801
マスクS-防護服S
64-6743-53
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008414
802
マスクS-防護服M
64-6743-54
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008423
803
マスクS-防護服L
64-6743-55
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008439
804
マスクS-防護服XL
64-6743-56
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008448
811
マスクM-防護服S
64-6743-59
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008457
812
マスクM-防護服M
64-6743-60
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008466
813
マスクM-防護服L
64-6743-61
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008475
814
マスクM-防護服XL
64-6743-62
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008484
821
マスクL-防護服S
64-6743-65
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008493
822
マスクL-防護服M
64-6743-66
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008509
823
マスクL-防護服L
64-6743-67
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26008518
824
マスクL-防護服XL
64-6743-68
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください